VT006-007-0 STANDARD COMPONENTS
Opis
BOSTON GEAR VT006-007-0 STANDARD COMPONENTS
Nr. katalogowy VT006-007-0 STANDARD COMPONENTS
Nr kat. BDI 847397
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
250
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Single Reduction
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
4,134
Szerokość Całkowita - Cale:
2,402
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
7.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
250
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,53
Szerokość Całkowita - Cale:
9,84
UT010-007-0-RM100-88
Opis
BOSTON GEAR UT010-007-0-RM100-88
Nr. katalogowy UT010-007-0-RM100-88
Nr kat. BDI 850239
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
250
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Single Reduction
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,615
Szerokość Całkowita - Cale:
5,591
VF44P1-7 P63-B14-B3
Opis
BONFIGLIOLI VF44P1-7 P63-B14-B3
Nr. katalogowy VF44P1-7 P63-B14-B3
Nr kat. BDI 21433483
cechy
Rama Montażowa:
44
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.1KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
400
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
29
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,142
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
4,685
AL852 7/1 A 1.500
Opis
HUB CITY AL852 7/1 A 1.500
Nr. katalogowy AL852 7/1 A 1.500
Nr kat. BDI 476057
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
7.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
250
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
85,09
Odległość Nominalna Osi - Cale:
3,35
Inne Funkcje:
Single Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | Single Piece Construction | Alloy Shaft
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,24