TXT409BS BSV STRAIGHT BORE REDCR
Opis
DODGE TXT409BS BSV STRAIGHT BORE REDCR
Nr. katalogowy TXT409BS BSV STRAIGHT BORE REDCR
Nr kat. BDI 271077
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
25HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
194,4
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
121,666
Odległość Nominalna Osi - Cale:
4,79
Inne Funkcje:
Double Reduction | Without Bushing | Maximum Bore Required No Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,54
cechy
Rama Montażowa:
Not Available
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
194,4
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
178,054
Odległość Nominalna Osi - Cale:
7,01
Inne Funkcje:
Double Reduction
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
16,25
cechy
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
194,4
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,55
Szerokość Całkowita - Cale:
9,26
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
194,4
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
133,604
Odległość Nominalna Osi - Cale:
5,26
Inne Funkcje:
Double Reduction
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
13,85
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
194,4
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
110,744
Odległość Nominalna Osi - Cale:
4,36
Inne Funkcje:
Double Reduction
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,7