cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,351
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
13,462
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,331
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
7,163
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,282
Podziałka Pasa:
2 MM
Inne Funkcje:
Type 6FC
Średnica Podziałowa - Milimetry:
8,915
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,878
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
26
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,829
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
30
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,181
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
22,29
Sposób Montażu:
Rough Bore
21ST5/14-2 NR. 21ST514
Opis
SATI 21ST5/14-2 NR. 21ST514
Nr. katalogowy 21ST5/14-2 NR. 21ST514
Nr kat. BDI 1404143
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,877
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
25
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,829
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
15
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,591
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
22,28
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,891
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
28,956
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
0,871
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
10,922
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,43
Podziałka Pasa:
1/5 Inch
Inne Funkcje:
Solid Style
Globalny Numer Części GPN:
573467
Średnica Podziałowa - Milimetry:
22,64
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,357
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
13,462
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
0,337
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
8,382
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,33
Podziałka Pasa:
2/25 Inch
Inne Funkcje:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Średnica Podziałowa - Milimetry:
9,068
Sposób Montażu:
Rough Bore