cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
1
Rozmiar Łańcucha:
80-2
Średnica Podziałowa - Cale:
21,653
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
22,23
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Globalny Numer Części GPN:
30407
Średnica Podziałowa - Milimetry:
549,98
Sposób Montażu:
Bushed
P68-14M-85-3535 HT250
Opis
DODGE P68-14M-85-3535 HT250
Nr. katalogowy P68-14M-85-3535 HT250
Nr kat. BDI 255239
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,93
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
317,5
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,82
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
101,6
Szerokość Powierzchni - Cale:
4
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
303,022
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,375
Rozmiar Łańcucha:
06B-2
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
9,525
Typ Łańcucha:
ISO Roller Chain
Średnica Podziałowa - Cale:
8,12
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
8,336
Średnica Podziałowa - Milimetry:
206,24
Sposób Montażu:
Rough Bore
60BTB68 - 2517 MTO
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 60BTB68 - 2517 MTO
Nr. katalogowy 60BTB68 - 2517 MTO
Nr kat. BDI 25946400
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,75
Rozmiar Łańcucha:
60
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
19,05
Średnica Podziałowa - Cale:
16,24
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
16,673
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
412,49
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
17,044
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
455,422
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
16,874
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
352,552
Szerokość Powierzchni - Cale:
13,88
Podziałka Pasa:
20 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
432,918
Sposób Montażu:
Bushed