cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,118
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
190,5
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,055
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
21,59
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,85
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Web Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
180,797
Sposób Montażu:
Bushed
8MX71S21-2517
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 8MX71S21-2517
Nr. katalogowy 8MX71S21-2517
Nr kat. BDI 21981449
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,28
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
7,5
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,278
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
0,92
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,036
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
7,118
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
12,457
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
331,876
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,347
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
84,582
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,33
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Web Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
316,408
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,118
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
193,04
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,055
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
23,368
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,92
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type B1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
180,797
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
12,457
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,347
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
72
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,835
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Self Tracking Style | Orange Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
316,408
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
70