cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,782
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,752
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
18,694
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,736
Podziałka Pasa:
3 MM
Inne Funkcje:
Type 6
Średnica Podziałowa - Milimetry:
70,663
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
15
cechy
Styl Przekładni:
Change Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
6,167
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
19,05
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,75
Podziałka:
12 DP
Inne Funkcje:
Web with Lighten Holes Style | Type C | With 2 Keyways
Globalny Numer Części GPN:
668575
Kąt Nacisku:
14,5
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,855
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,835
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
12,522
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,493
Podziałka Pasa:
2 MM
Inne Funkcje:
Type 6
Średnica Podziałowa - Milimetry:
47,117
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
9
D50B74ZH X 45MM 14MM KW 2SS
Opis
TSUBAKI D50B74ZH X 45MM 14MM KW 2SS
Nr. katalogowy D50B74ZH X 45MM 14MM KW 2SS
Nr kat. BDI 21525161
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,625
Rozmiar Łańcucha:
50-2
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
15,875
Średnica Podziałowa - Cale:
14,726
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
15,088
Inne Funkcje:
With 2 Set Screw
Średnica Podziałowa - Milimetry:
374,04
Sposób Montażu:
Finished Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,782
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,752
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
12,7
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,5
Podziałka Pasa:
3 MM
Inne Funkcje:
Type 6
Średnica Podziałowa - Milimetry:
70,663
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
9