RFWC738-200E-B7-G
Opis
BOSTON GEAR RFWC738-200E-B7-G
Nr. katalogowy RFWC738-200E-B7-G
Nr kat. BDI 170422
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
8,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
95,25
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
345164
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
16,08
RFWC721-100-B5-G
Opis
BOSTON GEAR RFWC721-100-B5-G
Nr. katalogowy RFWC721-100-B5-G
Nr kat. BDI 172381
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
17,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
52,324
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
345119
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,25
RFWC713-1200-B5-G
Opis
BOSTON GEAR RFWC713-1200-B5-G
Nr. katalogowy RFWC713-1200-B5-G
Nr kat. BDI 173961
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
33,782
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
345090
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,19
RFWC713-400-B5-G
Opis
BOSTON GEAR RFWC713-400-B5-G
Nr. katalogowy RFWC713-400-B5-G
Nr kat. BDI 173958
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
4,4
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
33,782
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
345098
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,19
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
11,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
95,25
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
345358
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
15,66