NNU-4960 MS P/5
Opis
CONSOLIDATED BEARING NNU-4960 MS P/5
Nr. katalogowy NNU-4960 MS P/5
Nr kat. BDI 205548
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
16,535
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
446203
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
cechy
Komponent:
Cup
Szerokość w Milimetrach:
66,675
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
16,625
Średnica Zewn. Milimetry:
422,275
Inne Funkcje:
Heavy Medium Duty
Klasa Dokładności:
Class 3
Szerokość w Calach:
2,625
Numer Podstawowy:
HM252310 #3
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
1,25
Rozmiar Łańcucha:
20B-1
Średnica Podziałowa - Cale:
16,728
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
17,43
Inne Funkcje:
Simplex Type
Globalny Numer Części GPN:
569384
Średnica Podziałowa - Milimetry:
424,88
Sposób Montażu:
Rough Bore
24152-K30 M C/3
Opis
CONSOLIDATED BEARING 24152-K30 M C/3
Nr. katalogowy 24152-K30 M C/3
Nr kat. BDI 214804
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
17,323
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
16,535
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing