232/530KYMBW507AC08
Opis
TIMKEN 232/530KYMBW507AC08
Nr. katalogowy 232/530KYMBW507AC08
Nr kat. BDI 19286766
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
38,583
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
38,35
Średnica Zewn. Milimetry:
974,09
Inne Funkcje:
QD Bushing | Arm Style | Type D3
Globalny Numer Części GPN:
15339
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
A | B
Rozmiar Tulei:
SF
Ilość Rowków:
2
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
36,4
Średnica Zewn. Milimetry:
924,56
Inne Funkcje:
Arm Style | QD Bushing
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
C
Rozmiar Tulei:
M
Ilość Rowków:
8
19214MT85A-F1.875
Opis
TSUBAKI 19214MT85A-F1.875
Nr. katalogowy 19214MT85A-F1.875
Nr kat. BDI 923276
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
33,686
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
33,576
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
101,6
Szerokość Powierzchni - Cale:
4
Podziałka Pasa:
14 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
855,624
Sposób Montażu:
Finished Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
85
Typ Pasa:
14M-85
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
35,5
Średnica Zewn. Milimetry:
901,7
Inne Funkcje:
Arm Style | QD Bushing
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
8V
Rozmiar Tulei:
P
Ilość Rowków:
10