NU31/500EMAW102C3
Opis
TIMKEN NU31/500EMAW102C3
Nr. katalogowy NU31/500EMAW102C3
Nr kat. BDI 21956629
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
32,677
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
1,25
Rozmiar Łańcucha:
100-3
Średnica Podziałowa - Cale:
31,839
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
32,565
Inne Funkcje:
Triplex Type
Globalny Numer Części GPN:
36419
Średnica Podziałowa - Milimetry:
808,71
Sposób Montażu:
Rough Bore
239/630 CA/C08W509
Opis
SKF 239/630 CA/C08W509
Nr. katalogowy 239/630 CA/C08W509
Nr kat. BDI 1265991
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
33,465
Inne Funkcje:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Inner Ring Lubrication Hole and Retainer Face grooves
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
33,686
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
33,576
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
101,6
Szerokość Powierzchni - Cale:
4
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Arm Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
855,62
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
85
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
32,5
Średnica Zewn. Milimetry:
825,5
Otwór Metryczny:
736,6
Inne Funkcje:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Lighter Duty | Flanged Outer Race
Globalny Numer Części GPN:
657985
Elementy Złożenia:
LL582949 (1) | LL582910-B (1)
Numer Podstawowy:
LL582949
Klasa Dokładności:
Standard