cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
50
Średnica Zewn. Milimetry:
1270
Inne Funkcje:
Arm Style | QD Bushing
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
5V
Rozmiar Tulei:
J
Ilość Rowków:
5
cechy
Wysokość - Milimetry:
290
Otwór 1 - Cale:
26,378
Otwór 2 - Milimetry:
864
Wysokość - Cale:
11,417
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
45,276
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
40,64
Średnica Zewn. Milimetry:
1032,256
Inne Funkcje:
Arm Style | QD Bushing
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
D
Rozmiar Tulei:
J
Ilość Rowków:
3
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
1,25
Rozmiar Łańcucha:
20B-2
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
31,75
Typ Łańcucha:
ISO Roller Chain
Średnica Podziałowa - Cale:
45,365
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
46,098
Średnica Podziałowa - Milimetry:
1152,27
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
85
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
42,913
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Globalny Numer Części GPN:
268322
Materiał Koszyka:
Brass
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No