cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
78
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
15,748
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Globalny Numer Części GPN:
259394
Materiał Koszyka:
Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
15
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
140
Długość/Głębokość Otworu - Cale:
5,512
Inne Funkcje:
Single Row | Split Roller | Medium Duty
Typ Obudowy:
Cartridge Unit
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Clamp Collar
Element Toczny:
Cylindrical Roller Bearing
Rozsuwny/Stały:
Non-Expansion
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
15
Średnica Zewn. Milimetry:
381
Inne Funkcje:
QD Bushing | Arm Style | Bore Size 4 has No Keyway
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
5V
Rozmiar Tulei:
F
Ilość Rowków:
6
SL181860-E-BR-CN/3L
Opis
INA SL181860-E-BR-CN/3L
Nr. katalogowy SL181860-E-BR-CN/3L
Nr kat. BDI 24861242
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,961
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity | Black Oxide Coated
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,5
Rozmiar Łańcucha:
40
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
12,7
Średnica Podziałowa - Cale:
15,282
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Carbon Steel
Średnica Zewn. Cale:
15,573
Inne Funkcje:
Split Taper Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
388,163
Sposób Montażu:
Bushed