cechy
Wysokość - Milimetry:
114,3
Otwór 1 - Cale:
24,5
Otwór 2 - Milimetry:
622,3
Wysokość - Cale:
4,5
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
32
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
32
Średnica Zewn. Milimetry:
812,8
Otwór Metryczny:
571,5
Inne Funkcje:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
Globalny Numer Części GPN:
661544
Elementy Złożenia:
M278749 (2) | M278710CD (1) | M278749XB (1)
Numer Podstawowy:
M278749
Klasa Dokładności:
Standard
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
32,283
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
31,5
Średnica Zewn. Milimetry:
800,1
Inne Funkcje:
QD Bushing | Arm Style
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
5V
Rozmiar Tulei:
J
Ilość Rowków:
7
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
2
Rozmiar Łańcucha:
160
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
50,8
Średnica Podziałowa - Cale:
30,58
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
31,714
Inne Funkcje:
QD Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
776,72
Sposób Montażu:
Bushed