cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,709
Rozmiar Gwintu:
M16 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,63
Średnica Sworznia - Milimetry:
16
Obudowa:
Open
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
35
Inne Funkcje:
Full Complement | Screwdriver Slot
Globalny Numer Części GPN:
20952
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,626
Średnica Rolki - Milimetry:
15,9
Krztałt Powierzchni Rolki:
Crowned
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Yoke Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
35
Średnica Rolki - Cale:
1,378
Inne Funkcje:
Caged
Element Toczny:
Ball Bearing - Double Row
NUKR35.2SK-A
Opis
NUKR35.2SK-A ŁOŻYSKO ; ROLKA TOCZNA
Nr. katalogowy NUKR35.2SK-A
Nr kat. BDI 1407912
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,709
Rozmiar Gwintu:
M16 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,63
Średnica Sworznia - Milimetry:
16
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
35
Średnica Rolki - Cale:
1,378
Inne Funkcje:
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,709
Średnica Rolki - Milimetry:
18
Krztałt Powierzchni Rolki:
Crowned
Obudowa:
Sealed
Profil:
Yoke Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
35
Średnica Rolki - Cale:
1,378
Inne Funkcje:
Full Complement | With Flanged Inner Ring | 3 Stage Sealing
Element Toczny:
Needle Bearing
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,709
Średnica Rolki - Milimetry:
18
Krztałt Powierzchni Rolki:
Crowned
Obudowa:
Sealed
Profil:
Yoke Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
35
Średnica Rolki - Cale:
1,378
Inne Funkcje:
Caged | With Flanged Inner Ring | 3 Stage Sealing
Element Toczny:
Needle Bearing