cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,378
Rozmiar Gwintu:
M30 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
1,181
Średnica Sworznia - Milimetry:
30
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
85
Inne Funkcje:
Caged
Globalny Numer Części GPN:
237966
cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,181
Średnica Rolki - Milimetry:
30
Krztałt Powierzchni Rolki:
Flat
Obudowa:
Sealed
Profil:
Yoke Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
85
Średnica Rolki - Cale:
3,346
Inne Funkcje:
Full Complement | Black Oxide Coating | Lubri-Disc Seal
Globalny Numer Części GPN:
21355
cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,378
Rozmiar Gwintu:
M30 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
1,181
Średnica Sworznia - Milimetry:
30
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
85
Średnica Rolki - Cale:
3,346
Inne Funkcje:
Full Complement | Single Row | High Carbon Steel Material | 144000N Static Load Rating | 67700N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,709
Średnica Rolki - Milimetry:
18
Krztałt Powierzchni Rolki:
Flat
Obudowa:
Sealed
Profil:
Yoke Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
85
Średnica Rolki - Cale:
3,346
Inne Funkcje:
Lip Seal
Globalny Numer Części GPN:
239623
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,898
Średnica Rolki - Milimetry:
22,8
Krztałt Powierzchni Rolki:
Crowned
Obudowa:
Sealed
Profil:
Yoke Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
85
Średnica Rolki - Cale:
3,346
Inne Funkcje:
Without Inner Ring
Element Toczny:
Needle Bearing