cechy
Średnica Rolki - Cale:
2,25
Rozmiar Gwintu:
1-1/2-12
Średnica Sworznia - Cale:
1,4
Średnica Sworznia - Milimetry:
35,56
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Rolki - Milimetry:
101,6
Inne Funkcje:
Full Complement | Lubri-Disc Seals
Globalny Numer Części GPN:
20446
cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,378
Rozmiar Gwintu:
M30 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
1,378
Średnica Sworznia - Milimetry:
35
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
80
Średnica Rolki - Cale:
3,15
Inne Funkcje:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 85100N Static Load Rating | 45400N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,378
Rozmiar Gwintu:
M30 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
1,378
Średnica Sworznia - Milimetry:
35
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
80
Średnica Rolki - Cale:
3,15
Inne Funkcje:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 85100N Static Load Rating | 45400N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,693
Rozmiar Gwintu:
M36 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
1,417
Średnica Sworznia - Milimetry:
36
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
100
Średnica Rolki - Cale:
3,937
Inne Funkcje:
Full Complement | Screwdriver Slot
cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,378
Rozmiar Gwintu:
M30 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
1,378
Średnica Sworznia - Milimetry:
35
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
90
Średnica Rolki - Cale:
3,543
Inne Funkcje:
Full Complement | With Eccentric Collar Pressed Onto The Stud