cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
51,2
Nominalna Średnica Sworznia - Cale:
5,1
Konfiguracja Obudowy:
1 Piece Solid
Inne Funkcje:
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race
Globalny Numer Części GPN:
551490
Typ Obudowy:
4 Bolt Square Flange Block
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Eccentric Collar
Nominalna Średnica Sworznia - Milimetry:
130
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
34,52
Inne Funkcje:
Single Row
Globalny Numer Części GPN:
245557
Typ Obudowy:
2 Bolt Pillow Block
Rozsraw Śrub - Cale:
4
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Set Screw
Konfiguracja Obudowy:
1 Piece Solid
Ilość Otworów Montażowych:
2
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Dystans Między Gniazdami - Cale:
3,5
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Eccentric Collar
Szerokość Rowka - Cale:
0,25
Dystans Między Gniazdami - Milimetry:
88,9
Inne Funkcje:
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Narrow Slot
Globalny Numer Części GPN:
374921
Typ Obudowy:
Unit Only
Element Toczny:
Ball Bearing
cechy
Profil Bieżni Wewnętrznej:
Narrow Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający:
No
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
18
Inne Funkcje:
Single Row | With Set Screw
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,441
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
35,7
Profil Bieżni Zewnętrznej:
Spherical
Globalny Numer Części GPN:
564495
Sposób Montażu:
Eccentric Collar
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Dystans Między Gniazdami - Cale:
3,5
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Set Screw
Szerokość Rowka - Cale:
0,531
Dystans Między Gniazdami - Milimetry:
88,9
Inne Funkcje:
Single Row | Normal Duty | Wide Slot | Single Lip Contact Seal | Temperature Range From -20 To 200 Degree F
Globalny Numer Części GPN:
23508
Typ Obudowy:
Unit Only
Element Toczny:
Ball Bearing