8320G184MBDC110/DCD
Opis
ASCO VALVE 8320G184MBDC110/DCD
Nr. katalogowy 8320G184MBDC110/DCD
Nr kat. BDI 27135569
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.12 Cv Factor | 3/32" Orifice Size | Normally Closed | Direct Acting | Ambient Temperature 0 To 40 Deg C | Mounting Bracket
Długość Całkowita - Cale:
3,385
Napięcie:
110 VDC
8215G013VDC110/DCD
Opis
ASCO VALVE 8215G013VDC110/DCD
Nr. katalogowy 8215G013VDC110/DCD
Nr kat. BDI 27198561
cechy
Rodzaj portu:
3/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
3.2 Cv Factor | 3/4" Orifice Size | Air - Fuel Gas Fluid | Normally Open | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
3,515
Napięcie:
110 VDC
8215G003DC110/DCD
Opis
ASCO VALVE 8215G003DC110/DCD
Nr. katalogowy 8215G003DC110/DCD
Nr kat. BDI 27203622
cechy
Rodzaj portu:
3/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
5.1 Cv Factor | 3/4" Orifice Size | Air Fluid | Normally Closed | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
3,645
Napięcie:
110 VDC
8316G002MBDC110/DCD
Opis
ASCO VALVE 8316G002MBDC110/DCD
Nr. katalogowy 8316G002MBDC110/DCD
Nr kat. BDI 27258556
cechy
Rodzaj portu:
3/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
1.5 Cv Factor | 5/16" Orifice Size | Air Fluid | Normally Closed | Mounting Bracket | Ambient Temperature 0 To 40 Deg C
Długość Całkowita - Cale:
4,683
Napięcie:
110 VDC
8320G182MBMODC110/DCD
Opis
ASCO VALVE 8320G182MBMODC110/DCD
Nr. katalogowy 8320G182MBMODC110/DCD
Nr kat. BDI 27213017
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.09 Cv Factor | 1/16" Orifice Size | Normally Closed | Direct Acting | Ambient Temperature 0 To 40 Deg C | Mounting Bracket | Manual Operator
Długość Całkowita - Cale:
3,385
Napięcie:
110 VDC