8210G011MBAC12/60D
Opis
ASCO VALVE 8210G011MBAC12/60D
Nr. katalogowy 8210G011MBAC12/60D
Nr kat. BDI 27247702
cechy
Rodzaj portu:
3/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
3 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Normally Open | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Mounting Bracket | 18" Lead
Długość Całkowita - Cale:
3,505
Napięcie:
12/60 VAC
8215G020MBAC12/60D
Opis
ASCO VALVE 8215G020MBAC12/60D
Nr. katalogowy 8215G020MBAC12/60D
Nr kat. BDI 27236109
cechy
Rodzaj portu:
1/2" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
4.4 Cv Factor | 3/4" Orifice Size | Air - Fuel Gas Fluid | Normally Closed | With Bracket | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
3,515
Napięcie:
12/60 VAC
8345G081AC12/60D
Opis
ASCO VALVE 8345G081AC12/60D
Nr. katalogowy 8345G081AC12/60D
Nr kat. BDI 27139095
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
4 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.9 Inlet/Exhaust Cv Factor | 1/16" Pressure - 3/32" Exhaust Orifice Size
Napięcie:
12/60 VAC
8320G704AC12/60D
Opis
ASCO VALVE 8320G704AC12/60D
Nr. katalogowy 8320G704AC12/60D
Nr kat. BDI 27200214
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.12 Cv Factor | 3/32 Inch Orifice Size | Air - Inert Gas Fluid | Normally Closed | Direct Acting | Ambient Temperature -18 To 52 Deg C
Długość Całkowita - Cale:
3,56
Napięcie:
12/60 VAC
8316G004VAC12/60D
Opis
ASCO VALVE 8316G004VAC12/60D
Nr. katalogowy 8316G004VAC12/60D
Nr kat. BDI 27172474
cechy
Rodzaj portu:
1/2" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
4 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Air Fluid | Normally Closed | Ambient Temperature 0 To 52 Deg C
Długość Całkowita - Cale:
3,706
Napięcie:
12/60 VAC