JSF8316G076AC240/60,220/50
Opis
ASCO VALVE JSF8316G076AC240/60,220/50
Nr. katalogowy JSF8316G076AC240/60,220/50
Nr kat. BDI 27187297
cechy
Rodzaj portu:
3/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Diaphragm | Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
4.8 Cv Factor | 11/16" Orifice Size | Normally Open | Ambient Temperature 0 To 52 Deg C | Class F - High Temperature - Spade Terminal
Długość Całkowita - Cale:
4,955
Napięcie:
220/50 VAC | 240/60 VAC
EF8030G003MBAC240/60,220/50D
Opis
ASCO VALVE EF8030G003MBAC240/60,220/50D
Nr. katalogowy EF8030G003MBAC240/60,220/50D
Nr kat. BDI 27168439
cechy
Rodzaj portu:
3/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Shutoff | Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
5 Cv Factor | 3/4" Orifice Size | Normally Closed | Direct Acting | Ambient Temperature 0 To 52 Deg C | Mounting Bracket | Explosion Proof
Długość Całkowita - Cale:
3,545
Napięcie:
220/50 VAC | 240/60 VAC
8320G176MBMOAC240/60,220/50D
Opis
ASCO VALVE 8320G176MBMOAC240/60,220/50D
Nr. katalogowy 8320G176MBMOAC240/60,220/50D
Nr kat. BDI 27239796
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.25 Cv Factor | 1/8" Orifice Size | Universal Operation | Direct Acting | Ambient Temperature 0 To 52 Deg C | Mounting Bracket | Manual Operator
Długość Całkowita - Cale:
3,385
Napięcie:
220/50 VAC | 240/60 VAC
8320G192MOAC240/60,220/50D
Opis
ASCO VALVE 8320G192MOAC240/60,220/50D
Nr. katalogowy 8320G192MOAC240/60,220/50D
Nr kat. BDI 27212375
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.09 Cv Factor | 1/16" Orifice Size | Normally Open | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Manual Operator | Lead Length 457 MM
Długość Całkowita - Cale:
3,125
Napięcie:
220/50 VAC | 240/60 VAC
8220G007AC240/60,220/50D
Opis
ASCO VALVE 8220G007AC240/60,220/50D
Nr. katalogowy 8220G007AC240/60,220/50D
Nr kat. BDI 27196566
cechy
Rodzaj portu:
1" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
13.5 Cv Factor | 1" Orifice Size | Hot Water - Steam Fluid | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
3,75
Napięcie:
220/50 VAC | 240/60 VAC