cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,087
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Komponent:
Cone
Szerokość w Milimetrach:
26,899
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
44,45
Otwór Calowy:
1,75
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
1,059
Numer Podstawowy:
55175C
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,331
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,921
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
0 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Deep Groove
Materiał Koszyka:
Steel
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
Not Applicable
cechy
Obudowa:
Open
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,457
Zabezpieczenie:
Yes
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Precision Bearing | Steel Cage | Ground Raceway with Rib | Oil Hole
Globalny Numer Części GPN:
591357
Samonastawne:
No