cechy
Komponent:
Cone
Szerokość w Milimetrach:
26,899
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
44,45
Otwór Calowy:
1,75
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
1,059
Numer Podstawowy:
55175C
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,331
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Obudowa:
Open
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,102
Zabezpieczenie:
Yes
Inne Funkcje:
Plain Outer Ring | Precision Bearing | Steel Cage | Ground Raceway
Globalny Numer Części GPN:
374360
Samonastawne:
No
cechy
Obudowa:
Open
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,244
Zabezpieczenie:
Yes
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | C3 Clearance | Steel Cage | Oil Hole | Lubrication Groove
Samonastawne:
No
cechy
Obudowa:
2 Metal Shields
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,346
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
25 Degree
Inne Funkcje:
Glass Fibre Reinforced Cage
Materiał Koszyka:
Polyamide
Pierścień Zabezpieczający:
Yes
Ilość Łożysk:
1 (Single)