cechy
Typ Zabudowy:
Stud
Średnica Obudowy - Cale:
2
Średnica Obudowy - Milimetry:
50,8
Od Podstawy do Kuli - Cale:
1,772
Od Podstawy do Kuli - Milimetry:
45
Wysokość Całkowita - Cale:
3,071
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
High Capacity | Maximum Tightening Torque 15 Nm
Materiał Obudowy:
Stainless Steel
Nazwa Produktu:
Ball Transfer Unit
cechy
Typ Zabudowy:
Stud
Średnica Obudowy - Cale:
2,374
Średnica Obudowy - Milimetry:
60,3
Od Podstawy do Kuli - Cale:
2,362
Od Podstawy do Kuli - Milimetry:
60
Wysokość Całkowita - Cale:
5,315
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
High Capacity | Optional Drain Hole and Grease Point | Drill Hole Fixing | Two Spanner Flat
Materiał Obudowy:
Stainless Steel
Nazwa Produktu:
Ball Transfer Unit
cechy
Typ Zabudowy:
Press Fit
Średnica Obudowy - Cale:
2,441
Średnica Obudowy - Milimetry:
62
Od Podstawy do Kuli - Cale:
2,106
Od Podstawy do Kuli - Milimetry:
53,5
Wysokość Całkowita - Cale:
2,106
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Dirt Exit Hole | Felt Seal
Materiał Obudowy:
Steel
Nazwa Produktu:
Ball Transfer Unit
cechy
Typ Zabudowy:
Press Fit
Średnica Obudowy - Cale:
1,772
Średnica Obudowy - Milimetry:
45
Od Podstawy do Kuli - Cale:
1,232
Od Podstawy do Kuli - Milimetry:
31,3
Wysokość Całkowita - Cale:
1,449
Wysokość Całkowita - Milimetry:
36,8
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał Obudowy:
Steel
Nazwa Produktu:
Ball Transfer Unit