B-FLEX HOSE M800X50 2" DSP ASB/321
Opis
B-FLEX HOSE M800x50 2"DSP ASB/321
Nr. katalogowy B-FLEX HOSE M800X50 2IN DSP ASB/321
Nr kat. BDI 15071217
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,8
Średnica Zewn. Milimetry:
71,12
Inne Funkcje:
31 Bar at 20 Deg C | 1 Braid
Użycie Typowe:
Chemical Industries | Iron and Steel Manufacturing | Oil and Gas Industry | Paper and Board Manufacturing | Liquid Handling Industries
Średnica Wewn. - Milimetry:
50,8
Kolor:
Silver
4NABTS 1000FT/REEL TYPE A
Opis
GATES 4NABTS 1000FT/REEL TYPE A
Nr. katalogowy 4NABTS 1000FT/REEL TYPE A
Nr kat. BDI 1108570
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Nylon
Średnica Zewn. Cale:
0,25
Średnica Zewn. Milimetry:
6,35
Inne Funkcje:
Non-Reinforced | Bend Radius 1 Inch | Burst Pressure 800 PSI
Użycie Typowe:
Air Brake System
Kolor:
Silver
Nazwa Produktu:
Tubing
cechy
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Polyurethane
Średnica Zewn. Cale:
0,236
Średnica Zewn. Milimetry:
6
Inne Funkcje:
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 15 MM
Użycie Typowe:
General Purpose | Industrial
Średnica Wewn. - Milimetry:
4
Kolor:
Silver
Nazwa Produktu:
Tubing
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Copolyester
Średnica Zewn. Cale:
0,375
Średnica Zewn. Milimetry:
9,525
Inne Funkcje:
UV Resistant | Reinforced | Burst Pressure 1400 PSI
Użycie Typowe:
Air Brake System
Średnica Wewn. - Milimetry:
6,985
Kolor:
Silver
Nazwa Produktu:
Tubing
cechy
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Polyurethane
Średnica Zewn. Cale:
0,315
Średnica Zewn. Milimetry:
8
Inne Funkcje:
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 20 MM
Użycie Typowe:
General Purpose | Industrial
Średnica Wewn. - Milimetry:
5
Kolor:
Silver
Nazwa Produktu:
Tubing