cechy
Rodzaj portu:
1/8" FNPTF
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.49/0.61 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | Grommet - 600MM Lead Wire | With Non-Polar Type Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
3,435
Napięcie:
12 VDC
SMP SY3120-6GU-N7
Opis
SMP SY3120-6GU-N7 ELEKTROZAWÓR
Nr. katalogowy SY3120-6GU-N7
Nr kat. BDI 15067891
cechy
Rodzaj portu:
1/4" Tubing OD
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | Grommet - 300MM Lead Wire | With Non-Polar Type Light/Surge Voltage Suppressor | One Touch Fitting | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
2,687
Napięcie:
12 VDC
cechy
Rodzaj portu:
M5
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
0.16/0.18 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | Grommet - 300MM Lead Wire | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
2,687
Napięcie:
12 VDC
HT8320G174DC12/DCD
Opis
ASCO VALVE HT8320G174DC12/DCD
Nr. katalogowy HT8320G174DC12/DCD
Nr kat. BDI 27077566
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.12 Cv Factor | 3/32" Orifice Size | Universal Operation | Direct Acting | Ambient Temperature 0 To 40 Deg C | Class H - High Temperature
Długość Całkowita - Cale:
3,125
Napięcie:
12 VDC
HT8345G001MODC12/DCD
Opis
ASCO VALVE HT8345G001MODC12/DCD
Nr. katalogowy HT8345G001MODC12/DCD
Nr kat. BDI 27074207
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.09 Cv Factor | 1/16" IN - 3/32" Exhaust Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid | High Temperature | Manual Operator | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
3,292
Napięcie:
12 VDC