8210G009VAC120/60D
Opis
ASCO VALVE 8210G009VAC120/60D
Nr. katalogowy 8210G009VAC120/60D
Nr kat. BDI 27238861
cechy
Rodzaj portu:
3/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
5 Cv Factor | 3/4" Orifice Size | Normally Closed | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | 18" Lead
Długość Całkowita - Cale:
3,395
Napięcie:
120/60 VAC
JKH8221G013AC120/60
Opis
ASCO VALVE JKH8221G013AC120/60
Nr. katalogowy JKH8221G013AC120/60
Nr kat. BDI 27074765
cechy
Rodzaj portu:
2" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
36 CV Factor | 1 3/4 Inch Orifice Size | Water Fluid | Junction Box | Class H | High Temperature | Screw Terminal
Długość Całkowita - Cale:
7,063
Napięcie:
120/60 VAC
8215G003AC120/60D
Opis
ASCO VALVE 8215G003AC120/60D
Nr. katalogowy 8215G003AC120/60D
Nr kat. BDI 27206439
cechy
Rodzaj portu:
3/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
5.1 Cv Factor | 3/4" Orifice Size | Air Fluid | Normally Closed | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
3,645
Napięcie:
120/60 VAC
8316G003AC120/60D
Opis
ASCO VALVE 8316G003AC120/60D
Nr. katalogowy 8316G003AC120/60D
Nr kat. BDI 27256854
cechy
Rodzaj portu:
3/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
4 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Air Fluid | Normally Closed | Ambient Temperature 0 To 52 Deg C
Długość Całkowita - Cale:
4,035
Napięcie:
120/60 VAC
SC8030G017VMAC120/60
Opis
ASCO VALVE SC8030G017VMAC120/60
Nr. katalogowy SC8030G017VMAC120/60
Nr kat. BDI 20711498
cechy
Rodzaj portu:
1/2" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Shutoff | Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
2.8 Cv Factor | 7/16" Orifice Size | Normally Closed | Direct Acting | Ambient Temperature 0 To 52 Deg C | Class F - High Temperature - DIN Connection | Medium Vacuum
Długość Całkowita - Cale:
3,934
Napięcie:
120/60 VAC