EFHC8210G009DC125/DCD
Opis
ASCO VALVE EFHC8210G009DC125/DCD
Nr. katalogowy EFHC8210G009DC125/DCD
Nr kat. BDI 27069861
cechy
Rodzaj portu:
3/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
5 Cv Factor | 3/4" Orifice Size | Normally Closed | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Explosion Proof | Class H | Battery Charging Coil | 18" Lead
Długość Całkowita - Cale:
3,395
Napięcie:
125 VDC
HC8316G001DC125/DCD
Opis
ASCO VALVE HC8316G001DC125/DCD
Nr. katalogowy HC8316G001DC125/DCD
Nr kat. BDI 27090348
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
1.5 Cv Factor | 5/16" Orifice Size | Air Fluid | Normally Closed | Class H | Battery Charging Coil | Ambient Temperature 0 To 40 Deg C
Długość Całkowita - Cale:
3,835
Napięcie:
125 VDC
JBEFHC8320G184DC125/DC
Opis
ASCO VALVE JBEFHC8320G184DC125/DC
Nr. katalogowy JBEFHC8320G184DC125/DC
Nr kat. BDI 27145413
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.12 Cv Factor | 3/32" Orifice Size | Normally Closed | Direct Acting | Ambient Temperature 0 To 40 Deg C | Junction Box | Class H - Battery Charging Coil | Explosion Proof
Długość Całkowita - Cale:
5,3
Napięcie:
125 VDC
EFHC8344G072DC125/DC
Opis
ASCO VALVE EFHC8344G072DC125/DC
Nr. katalogowy EFHC8344G072DC125/DC
Nr kat. BDI 20703454
cechy
Rodzaj portu:
3/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
4 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Poppet | Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
1.4 - 2.2 Cv Factor | 3/8" Orifice Size | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | NBR Disc | NEMA 7 Explosionproof Enclosure With Class F Coil | Class H Battery Charging Coil
Długość Całkowita - Cale:
6,06
Napięcie:
125 VDC
HC8320G190DC125/DCD
Opis
ASCO VALVE HC8320G190DC125/DCD
Nr. katalogowy HC8320G190DC125/DCD
Nr kat. BDI 27236689
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
1/32" Orifice Size | Normally Open | Class H | Battery Charging Coil
Napięcie:
125 VDC