MPPES-3-1/2-10-420 NR. 187327
Opis
FESTO MPPES-3-1/2-10-420 NR. 187327
Nr. katalogowy MPPES-3-1/2-10-420 NR. 187327
Nr kat. BDI 15013655
cechy
Rodzaj portu:
1/8" G
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Flow Control | Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
1 Position
Calowe - Metryczne:
Metric
Długość Całkowita - Cale:
3,386
Napięcie:
18 To 30 VDC
Szerokość Całkowita - Cale:
3,783