8210G011MBAC208/60D
Opis
ASCO VALVE 8210G011MBAC208/60D
Nr. katalogowy 8210G011MBAC208/60D
Nr kat. BDI 27229472
cechy
Rodzaj portu:
3/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
3 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Normally Open | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Mounting Bracket | 18" Lead
Długość Całkowita - Cale:
3,505
Napięcie:
208/60 VAC
8320G205MOAC208/60D
Opis
ASCO VALVE 8320G205MOAC208/60D
Nr. katalogowy 8320G205MOAC208/60D
Nr kat. BDI 27139429
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.25 Cv Factor | 1/8" Orifice Size | Normally Open | Ambient Temperature 0 To 52 Deg C
Długość Całkowita - Cale:
3,125
Napięcie:
208/60 VAC
8345H003VAC208/60D
Opis
ASCO VALVE 8345H003VAC208/60D
Nr. katalogowy 8345H003VAC208/60D
Nr kat. BDI 27134189
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.09 Cv Factor | 1/16" Orifice Size | Air - Inert Gas Fluid | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
3,13
Napięcie:
208/60 VAC
8344G044AC208/60D
Opis
ASCO VALVE 8344G044AC208/60D
Nr. katalogowy 8344G044AC208/60D
Nr kat. BDI 27204752
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
4 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Poppet | Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.8 - 1 Cv Factor | 1/4" Orifice Size | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | NBR Disc
Długość Całkowita - Cale:
4,81
Napięcie:
208/60 VAC
8320G196MSAC208/60D
Opis
ASCO VALVE 8320G196MSAC208/60D
Nr. katalogowy 8320G196MSAC208/60D
Nr kat. BDI 27202529
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.25 Cv Factor | 1/8" Orifice Size | Normally Open | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Screw Type Manual Operator | Lead Length 457 MM
Długość Całkowita - Cale:
3,125
Napięcie:
208/60 VAC