NVZ2120-9G-M5(DC32V)
Opis
SMC NVZ2120-9G-M5(DC32V)
Nr. katalogowy NVZ2120-9G-M5(DC32V)
Nr kat. BDI 18590555
cechy
Rodzaj portu:
M5
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
0.16 Cv Factor | Body Ported | Grommet | Non Locking Push Type
Długość Całkowita - Cale:
3,386
Napięcie:
32 VDC
NVZ2150-9MZ-01T(DC32V)
Opis
SMC NVZ2150-9MZ-01T(DC32V)
Nr. katalogowy NVZ2150-9MZ-01T(DC32V)
Nr kat. BDI 18590657
cechy
Rodzaj portu:
1/8" FNPTF
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.3 Cv Factor | Base Mounted | M Plug With connector | With Light and Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push Type
Długość Całkowita - Cale:
3,76
Napięcie:
32 VDC