8320G201MSDC48/DCD
Opis
ASCO VALVE 8320G201MSDC48/DCD
Nr. katalogowy 8320G201MSDC48/DCD
Nr kat. BDI 27133863
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.25 Cv Factor | 1/8" Orifice Size | Universal Operation | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Screw Type Manual Operator | Lead Length 457 MM
Długość Całkowita - Cale:
3,125
Napięcie:
48 VDC
8320G201MODC48/DCD
Opis
ASCO VALVE 8320G201MODC48/DCD
Nr. katalogowy 8320G201MODC48/DCD
Nr kat. BDI 27203361
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.25 Cv Factor | 1/8" Orifice Size | Universal Operation | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Manual Operator | Lead Length 457 MM
Długość Całkowita - Cale:
3,125
Napięcie:
48 VDC
8210G003MODC48/DCD
Opis
ASCO VALVE 8210G003MODC48/DCD
Nr. katalogowy 8210G003MODC48/DCD
Nr kat. BDI 27238869
cechy
Rodzaj portu:
3/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
6.5 Cv Factor | 3/4" Orifice Size | Normally Closed | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Manual Operator | 18" Lead
Długość Całkowita - Cale:
5,15
Napięcie:
48 VDC
SC8210G009DC48/DC
Opis
ASCO VALVE SC8210G009DC48/DC
Nr. katalogowy SC8210G009DC48/DC
Nr kat. BDI 27231910
cechy
Rodzaj portu:
3/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
5 Cv Factor | 3/4" Orifice Size | Normally Closed | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Class F | High Temperature | DIN Connection
Długość Całkowita - Cale:
3,625
Napięcie:
48 VDC
8345H003MODC48/DCD
Opis
ASCO VALVE 8345H003MODC48/DCD
Nr. katalogowy 8345H003MODC48/DCD
Nr kat. BDI 27136810
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.09 Cv Factor | 1/16" Orifice Size | Air - Inert Gas Fluid | Manual Operator | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
3,125
Napięcie:
48 VDC