SY7140-9MZE-02T(90VDC)
Opis
SMC SY7140-9MZE-02T(90VDC)
Nr. katalogowy SY7140-9MZE-02T(90VDC)
Nr kat. BDI 17867848
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPTF
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
1.1/1 Cv Factor | Air Fluid | Base Mounted | Internal Pilot | Push-Turn Locking Lever Type Manual Override | M Plug with 300MM Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
3,945
Napięcie:
90 VDC