1/2IN INSTA-GRIP 250 GREY
Opis
CONTINENTAL 1/2IN INSTA-GRIP 250 GREY
Nr. katalogowy 1/2IN INSTA-GRIP 250 GREY
Nr kat. BDI 423080
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
0,8
Średnica Zewn. Milimetry:
20,32
Inne Funkcje:
1 Aramid Yarn Spiral | Medium Oil Resistant | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
Użycie Typowe:
Industrial
Średnica Wewn. - Milimetry:
12,7
Kolor:
Gray
3/4IN INSTA-GRIP 250 GREY
Opis
CONTINENTAL 3/4IN INSTA-GRIP 250 GREY
Nr. katalogowy 3/4IN INSTA-GRIP 250 GREY
Nr kat. BDI 423082
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
1,08
Średnica Zewn. Milimetry:
27,432
Inne Funkcje:
1 Aramid Yarn Spiral | Medium Oil Resistant | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
Użycie Typowe:
Industrial
Średnica Wewn. - Milimetry:
19,05
Kolor:
Gray
1/4IN PC3500 GREY 300FT/REEL
Opis
GATES 1/4IN PC3500 GREY 300FT/REEL
Nr. katalogowy 1/4IN PC3500 GREY 300FT/REEL
Nr kat. BDI 1483863
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
0,53
Średnica Zewn. Milimetry:
13,462
Inne Funkcje:
4 PSI Min Burst Pressure | High Tensile Steel Wire Braid
Średnica Wewn. - Milimetry:
6,35
Kolor:
Gray
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
0,94
Średnica Zewn. Milimetry:
23,876
Inne Funkcje:
1 Fiber Braid | Bend Radius 6 Inch | Burst Pressure 1200 PSI
Użycie Typowe:
Automotive | Petroleum-Base Hydraulic Oils, Water, Glycol Antifreeze Solution
Średnica Wewn. - Milimetry:
15,875
Kolor:
Gray
4"X100' F AND B MASTER GRAY 250PSI
Opis
GATES 4"X100' F AND B MASTER GRAY 250PSI
Nr. katalogowy 4INX100FT F AND B MASTER GRAY 250PSI
Nr kat. BDI 18201545
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
4,88
Średnica Zewn. Milimetry:
123,952
Inne Funkcje:
1 High Tensile Synthetic Textile with Static Conductive Filament and Resilient Monofilament Helix | Bend Radius 36 Inch
Użycie Typowe:
Transfer of Milk, Juice, Beer, Soft Drinks, Pharmaceuticals
Średnica Wewn. - Milimetry:
101,6
Kolor:
Gray