cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
7,15
Średnica Zewn. Milimetry:
181,61
Inne Funkcje:
QD Bushing | Multi Duty
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
A | B
Rozmiar Tulei:
SK
Ilość Rowków:
5
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,263
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,153
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
54,508
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,146
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Eagle NRG Belt Style | QD Bushing | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Green Color | Axial Fan Design | Conti SilentSync Sprocket
Globalny Numer Części GPN:
577208
Średnica Podziałowa - Milimetry:
133,69
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
5,3
Średnica Zewn. Milimetry:
134,62
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 2-9/16 and 2-5/8 has No Keyway
Globalny Numer Części GPN:
581538
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
3V
Rozmiar Tulei:
SK
Ilość Rowków:
10
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,73
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
152,4
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
5,676
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
33,35
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,313
Podziałka Pasa:
1/2 Inch
Inne Funkcje:
Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type B1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
145,542
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
13,95
Średnica Zewn. Milimetry:
354,33
Inne Funkcje:
QD Bushing | Arm Style | Bore Size 2-9/16 and 2-5/8 has No Keyway
Globalny Numer Części GPN:
580109
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
A | B
Rozmiar Tulei:
SK
Ilość Rowków:
4