Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.
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
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

Szerződéses árazást JELEZ

Az NSK Lineártechnika üzletág kiemelt képviseleteként a normál és miniatűr profil síneket, kocsikat és tartozékaikat raktárról kínáljuk.
Sín méretre vágás, szerelés a budapesti telephelyünkön.
 

Összehasonlítás
16J8.00-SK

ÖSSZEHASONLÍTÁS

16J8.00-SK

Leírás
TB WOODS 16J8.00-SK

TB WOODS

Anyagszám 16J8.00-SK

BDI anyagszám 997629

Jellemzők

Hüvelyk - metrikus rendszer: Inch
Külső átmérő - hüvelyk: 8
Külső átmérő - milliméter: 203,2
Egyéb jellemzők: QD Bushing | Arm Style | Bore Size 2-9/16 and 2-5/8 has No Keyway
Rögzítési mód: Bushed

Szíjsorozat: J
Perselyméret: SK
Hornyok száma: 16

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.