EPG132 GBF130/12
Opis
EPG132 GBF130/12 MOTOREDUKTOR
Nr. katalogowy EPG132 GBF130/12
Nr kat. BDI 15070782
cechy
Rama Montażowa:
EPG13
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
120HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
167
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
33
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,299
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,961
ODG534 GF23/90 50HZ GEAR BOX=J
Opis
ODG534 GF23/90 50HZ GEAR BOX=J
Nr. katalogowy ODG534 GF23/90 50HZ GEAR BOX=J
Nr kat. BDI 15070906
cechy
Rama Montażowa:
OG5
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
120W
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
31
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
50Hz Frequency | Terminal Box J
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,65
Szerokość Całkowita - Cale:
6,201
ODG814 ZBF48/40 T.BOX=G
Opis
ODG814 ZBF48/40 T.BOX=G MOTOREDUKTOR
Nr. katalogowy ODG814 ZBF48/40 T.BOX=G
Nr kat. BDI 15093245
cechy
Rama Montażowa:
OG8
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
750W
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
70
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Terminal Box G
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
16,043
Szerokość Całkowita - Cale:
8,465
RAN 25 D A 1 HS B3
Opis
RAN25/DA1 1 127410030 PRZEKŁADNIA
Nr. katalogowy RAN 25 D A 1 HS B3
Nr kat. BDI 15069617
cechy
Rama Montażowa:
25
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5.9KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1400
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Przełożenie Nominalne:
1:1
Calowe - Metryczne:
Metric
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,22
Szerokość Całkowita - Cale:
3,937
cechy
Rama Montażowa:
KGG62
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
80W
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
83
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
31
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,22
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,685