TXT315ET FLANGE MOUNT REDUCER
Opis
DODGE TXT315ET FLANGE MOUNT REDUCER
Nr. katalogowy TXT315ET FLANGE MOUNT REDUCER
Nr kat. BDI 270989
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
105,918
Odległość Nominalna Osi - Cale:
4,17
Inne Funkcje:
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Flange Mounted | With Mounting Pads
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,55
BF883 56-CC 193.24 TAPERED
Opis
DODGE BF883 56-CC 193.24 TAPERED
Nr. katalogowy BF883 56-CC 193.24 TAPERED
Nr kat. BDI 297294
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
8,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
20,066
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,79
Inne Funkcje:
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
17,72
cechy
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
7.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
218,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
76,2
Odległość Nominalna Osi - Cale:
3
Inne Funkcje:
Single Reduction | Without Bushing | Maximum Bore Required No Bushing | 1-11/16 Bore Used Only with Straight Bushing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,39
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Single Reduction | Without Bushing | Washdown Duty | Totally Enclosed Non-Vented Sealing | Maximum Bore Required No Bushing
Globalny Numer Części GPN:
348184
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,37
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Single Reduction | Without Bushing | Totally Enclosed Non-Vented Sealing | Maximum Bore Required No Bushing
Globalny Numer Części GPN:
347730
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,49