Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
45
Nominálna šírka – milimetre:
9
Diera v telese - palce:
1,772
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Polyacrylate
Priemer hriadeľu - palce:
1,063
Priemer hriadeľu – milimetre:
27
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-CW
Globálne číslo dielu GPN:
198799
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
103,226
Nominálna šírka – milimetre:
27,737
Diera v telese - palce:
4,064
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Polyacrylate
Priemer hriadeľu - palce:
2,375
Priemer hriadeľu – milimetre:
60,325
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
Globálne číslo dielu GPN:
634194
1.417X2.559X0.472 HMSA96 P / 14057
Popis
SKF 1.417X2.559X0.472 HMSA96 P / 14057
Katalógové číslo výrobcu 14057 / 1.417X2.559X0.472 HMSA96 P
BDI # 1242045
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
64,999
Nominálna šírka – milimetre:
11,989
Diera v telese - palce:
2,559
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Polyacrylate
Priemer hriadeľu - palce:
1,417
Priemer hriadeľu – milimetre:
35,992
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Internal and External Lip | Single External Lip without Spring | Without Inner Case
Globálne číslo dielu GPN:
604311
4.813X5.751X0.563 CRWH1 P / 48060
Popis
SKF 4.813X5.751X0.563 CRWH1 P / 48060
Katalógové číslo výrobcu 48060 / 4.813X5.751X0.563 CRWH1 P
BDI # 1253088
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
146,075
Nominálna šírka – milimetre:
14,3
Diera v telese - palce:
5,751
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Polyacrylate
Priemer hriadeľu - palce:
4,813
Priemer hriadeľu – milimetre:
122,25
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globálne číslo dielu GPN:
186313
2.37X3.069X0.354 CRS1 P / 23692
Popis
SKF 2.37X3.069X0.354 CRS1 P / 23692
Katalógové číslo výrobcu 23692 / 2.37X3.069X0.354 CRS1 P
BDI # 22779707
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
77,953
Nominálna šírka – milimetre:
8,992
Diera v telese - palce:
3,069
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Polyacrylate
Nominálna šírka – palce:
0,354
Priemer hriadeľu - palce:
2,37
Priemer hriadeľu – milimetre:
60,198
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Without Inner Case