cechy
Obudowa:
2 Seals
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
1,75
Zabezpieczenie:
No
Inne Funkcje:
Plain Outer Ring | Full Complement | Heavy Duty | Oil Hole
Globalny Numer Części GPN:
23233
Samonastawne:
No
NA 4904.2RS
Opis
NA 4904.2RS ŁOŻYSKO ; Needle radial Roller bearing
Nr. katalogowy NA 4904.2RS
Nr kat. BDI 1419645
cechy
Obudowa:
2 Seals
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,457
Zabezpieczenie:
Yes
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Oil Hole | Lubrication Groove
Samonastawne:
No
SB-22208-KSS-W33 32719300 łożysko
Opis
SB-22208-KSS-W33 32719300 łożysko ; /WARSZAWA
Nr. katalogowy SB-22208-KSS-W33
Nr kat. BDI 344279
cechy
Obudowa:
2 Seals
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,15
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
HK2520-2RS-AS1-L271
Opis
INA HK2520-2RS-AS1-L271
Nr. katalogowy HK2520-2RS-AS1-L271
Nr kat. BDI 1173948
cechy
Obudowa:
2 Seals
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,26
Zabezpieczenie:
Yes
Inne Funkcje:
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage | Oil Hole
Globalny Numer Części GPN:
373780
Samonastawne:
No
cechy
Obudowa:
2 Seals
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
1,625
Zabezpieczenie:
Yes
Inne Funkcje:
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Heavy Duty | Oil Hole
Globalny Numer Części GPN:
23025
Samonastawne:
No