https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-FLT-SD-SW-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJnMFppOHhNRE0zTXpZM05EVXpNamc1TkM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlJreFVYMU5FWDFOWFgwTkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDlhYzZhZjY4ZTA1NjA2MmRiMzljZWRiZWUwMzU0ZTM1MmQyNjI0OWVkZThkNzM5Yjk4NDQxYjJiODk2ZjlkNWQ
345053
凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型
MCGILL
MCGILL
MCFR 80 SX
MCGILL MCGILL
描述
MCG MCFR-80-SX ; 轴承/滚轮轴承
Cam Follower Bearing; 80MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
制造商部件号
MCG MCFR-80-SX
BDI部件号
345053
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/MCFR-80-SX/p/345053
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 5 |
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0726166027667
重量 / Kilogram
1.621
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
M30 X 1.5
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | Screwdriver Slot | Lubri-Disc Seals
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
MCFR 80 SX
制造商内部编号
1680151101
重量/磅
3.57
详细描述
Cam Follower Bearing; 80MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
滚轮直
3.15英寸 | 80毫米
滚轮宽
1.378英寸 | 35毫米
螺柱直径
1.181 英寸 | 30 毫米