cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,945
Rozmiar Gwintu:
Not Applicable
Średnica Sworznia - Cale:
0,787
Średnica Sworznia - Milimetry:
20
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
52
Inne Funkcje:
Caged | Screwdriver Slot
Globalny Numer Części GPN:
238171
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,787
Rozmiar Gwintu:
Not Applicable
Średnica Sworznia - Cale:
0,709
Średnica Sworznia - Milimetry:
18
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
40
Średnica Rolki - Cale:
1,575
Inne Funkcje:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 25200N Static Load Rating | 14800N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,472
Rozmiar Gwintu:
Not Applicable
Średnica Sworznia - Cale:
0,394
Średnica Sworznia - Milimetry:
10
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
26
Inne Funkcje:
Caged | Screwdriver Slot
Globalny Numer Części GPN:
590575
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,709
Rozmiar Gwintu:
Not Applicable
Średnica Sworznia - Cale:
0,63
Średnica Sworznia - Milimetry:
16
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
35
Inne Funkcje:
Caged | Screwdriver Slot
Globalny Numer Części GPN:
590588
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,551
Rozmiar Gwintu:
Not Applicable
Średnica Sworznia - Cale:
0,472
Średnica Sworznia - Milimetry:
12
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
30
Średnica Rolki - Cale:
1,181
Inne Funkcje:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 9790N Static Load Rating | 7910N Dynamic Load Rating