PKGX8320A192P09826DC38/DC
Opis
ASCO VALVE PKGX8320A192P09826DC38/DC
Nr. katalogowy PKGX8320A192P09826DC38/DC
Nr kat. BDI 27254457
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Dry Air | Non-Lubricated Air | Sealing Disc NBR | Panel Mount | 3-Way Hi-Shock Retaining Ring Single R/R Core Guide Screw Term Coil
Napięcie:
38 VDC
Szerokość Całkowita - Cale:
1,772