cechy
Calowe - Metryczne:
Metric
Podziałka Pasa:
14 MM
Seria Pasa:
14M
Szerokość Pasa - Cale:
3,346
Globalny Numer Części GPN:
25883
Szerokość Pasa - Milimetry:
85
Długość Podziałowa Pasa - Milimetry:
3500
Długość Podziałowa Pasa - Cale:
137,795
Typ Pasa:
Synchronous
Kształt Zęba:
Standard HTD
DRILL BUSHING U 1/2 TULEJA
Opis
DRILL BUSHING U 1/2 TULEJA
Nr. katalogowy DRILL BUSHING U 1/2 TULEJA
Nr kat. BDI 15069049
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
29,362
Nominalna Średnica Sworznia - Cale:
4,6
Konfiguracja Obudowy:
1 Piece Solid
Inne Funkcje:
Single Row | Intermediate Duty | Temperature Range From -20 to 200 Degree F
Globalny Numer Części GPN:
550142
Typ Obudowy:
2 Bolt Flange Block
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Set Screw
Nominalna Średnica Sworznia - Milimetry:
117