MDHR3, Air Gripper, 3 Finger, Rotary Actuator with Auto Switch
The MDHR3 Series, 3-finger grippers are optimal for gripping spherical, cylindrical or round work pieces. Its cross roller guide provides smooth actuation for high precision and repeatability making it suitable for end-of-arm (end effector) or pick and place applications.
- Double acting, rotary actuated
- Bore sizes: 10, 15 mm
- High repeatability: ±0.01 mm
- Mounting: axial, lateral and vertical sides
- Auto switch capable
- Szary nie są kompatybilne z inną wybraną opcją.
- Czerwony konflikt z inną wybraną opcją.
- Bursztynowy nie są zalecane.
Pliki do pobrania
Numer części musi być kompletny, aby móc przeglądać / pobierać modele CAD.