Ne pare rău, achizițiile online nu sunt disponibile în țara ta.
Close

Gestionarea online a ofertelor este disponibilă doar pentru utilizatorii cu cont de firmă. Poți cere o ofertă, însă aceasta ți se va trimite prin e-mail.

Pentru opțiuni avansate și deservire personală, actualizează contul ca să fie un cont de firmă.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
În curând nu vei mai putea accesa BDIExpress cu Internet Explorer.

Microsoft renunță la asistența pentru browserul Internet Explorer care devine învechit. Microsoft recomandă trecerea la Microsoft Edge.



Sau fă clic aici pentru a descărca un alt browser. 
 

TIRS07G-20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-NYL-GRN-TRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJobU1pODVNelk0TmpNeU1EWTJNRGM0TG1wd1p3fGRjNmI3N2Q4Yjc2ZTRjOTIyNjJkYmFmOWRhNTAyMzE3MjliMWU0YjExNDc3MmRhN2NkZGFlY2UxNWExZGJiZGU
17954933 Tuburi 

SMC SMC

TIRS07G-20

Descriere

SMC TIRS07G-20

Tubing; Single; 0.167" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Nylon; Green; 175 PSI - 12 Bar Operating Pressure

# piesă

TIRS07G-20

# piesă BDI
17954933

Detalii

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Prețul tău Cere un preț BDIExpress
CANT

Stocuri

Total: Disponibil la comandă

Categorie
Marcă
SMC
Denumire producător
SMC
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / kilogram
0,391
UNSPSC
40183000
Grup produse – BDI
F02192
Denumire produs
Tubing
Număr de tuburi
Single
Material
Nylon
Culoare
Green
Interval de temperatură de funcționare
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 140 Deg F
Presiune de funcționare
175 PSI | 12 Bar
Utilizare tipică
Industrial | Spot Welding
Unitate de preț
ROLL
Cantitate pachet
66FT
Comandă în multipli de
ROLL
Cantitate minimă comandă
1 ROLL OF 66 FEET
Inci - metric
Inch
Alte caracteristici
Shore D 48 Hardness | Flame Resistant
Categorie - BDI
Tubing
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
3917.29.00.90
Substantiv
Tubing
URL producător
Greutate / livre
0.8624
Descriere lungă
Tubing; Single; 0.167" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Nylon; Green; 175 PSI - 12 Bar Operating Pressure
Diametru exterior
0,25 inci | 6,35 milimetri
Diametru interior
0,167 inci | 4,242 milimetri

Aceste articole sunt similare cu cel pe care l-ai selectat.
Poți deselecta orice atribut pentru a căuta alte articole care sunt diferite în privința acelui atribut.

Găsește alternative

Reîmprospătare