Ne pare rău, achizițiile online nu sunt disponibile în țara ta.
Close

Gestionarea online a ofertelor este disponibilă doar pentru utilizatorii cu cont de firmă. Poți cere o ofertă, însă aceasta ți se va trimite prin e-mail.

Pentru opțiuni avansate și deservire personală, actualizează contul ca să fie un cont de firmă.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
În curând nu vei mai putea accesa BDIExpress cu Internet Explorer.

Microsoft renunță la asistența pentru browserul Internet Explorer care devine învechit. Microsoft recomandă trecerea la Microsoft Edge.



Sau fă clic aici pentru a descărca un alt browser. 
 

LMB487296 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-LM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRm1MMmc1T0M4eE1EZ3pNVGN3TXpZek9EQTBOaTlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlRFMWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2U2NjkwNjgwYjFmYTUxMTU5NzIyMjQzOTJmYjU2OTdmMmI4OGRlZTIxNmM4YjExZTNkODdkMWYyNTdmNDEzMg
515389 Rulmenți compacți 

IKO IKO

LMB487296

Descriere

IKO LMB487296

3" Bore; 4-1/2" Outside Diamter; 6" Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning

# piesă

LMB487296

# piesă BDI
515389

Detalii

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Prețul tău Cere un preț BDIExpress
CANT

Stocuri

Total: Disponibil la comandă

Marcă
IKO
Denumire producător
IKO
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / kilogram
4,391
UNSPSC
31171506
EAN
4549557038228
Grup produse – BDI
L00220
Tip bucșă liniară
Round Bore | Ball
Profil
Closed
Incintă
None
Material carcasă
Steel
Cu autoaliniere
No
Inci - metric
Inch
Alte caracteristici
High Accuracy Class | Carbon Steel Retainer
Categorie - BDI
Nonmounted Bearings
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8482.10.50.12
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Ball Linear
URL producător
Număr de articol al producătorului
LMB487296
Greutate / livre
9.656
Descriere lungă
3" Bore; 4-1/2" Outside Diamter; 6" Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning
Alezaj
3 inci | 76,2 milimetri
Lungime
6 inci | 152,4 milimetri
Diametru exterior
4,5 inci | 114,3 milimetri

Aceste articole sunt similare cu cel pe care l-ai selectat.
Poți deselecta orice atribut pentru a căuta alte articole care sunt diferite în privința acelui atribut.

Găsește alternative

Reîmprospătare