Ne pare rău, achizițiile online nu sunt disponibile în țara ta.
Close

Gestionarea online a ofertelor este disponibilă doar pentru utilizatorii cu cont de firmă. Poți cere o ofertă, însă aceasta ți se va trimite prin e-mail.

Pentru opțiuni avansate și deservire personală, actualizează contul ca să fie un cont de firmă.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
În curând nu vei mai putea accesa BDIExpress cu Internet Explorer.

Microsoft renunță la asistența pentru browserul Internet Explorer care devine învechit. Microsoft recomandă trecerea la Microsoft Edge.



Sau fă clic aici pentru a descărca un alt browser. 
 

B4856-24 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GBUSHXX-BRZ-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJnMFlTOHhNREF5T0RVME9UVXpOemd5TWk5SlRrUkNMVWRDVlZOSVdGaGZRbEphWDA1UFJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk5YzU1NmRhOTNkNjMyMzMyMzg0M2NmOWMwZjYwNmE4YjBiMjY2MzY0YjRlNjRkZGQ2OTdlNmMxYzRjZTQ1NWE
168032 Lagăre intermediare 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

B4856-24

Descriere

BOSTON GEAR B4856-24

Sleeve Bearing; 3" Nominal Bore; 3-1/2" Nominal Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; BOST BRONZ Material

# piesă

B4856-24

# piesă BDI
168032

Detalii

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Prețul tău Cere un preț BDIExpress
CANT

Stocuri

Total: Disponibil la comandă

Marcă
Denumire producător
REGAL REXNORD
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / kilogram
0,799
UNSPSC
31171515
EAN
0781711353967
Grup produse – BDI
B04264
Profil
Bushing No Flange
Descriere material
Oil Impregnated Sintered Bronze
Material
BOST BRONZ
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Sleeve Bearings
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.30.80.90
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Sleeve
URL producător
https://www.bostongear.com
Număr de articol al producătorului
B4856-24
Greutate / livre
1.769
Descriere lungă
Sleeve Bearing; 3" Nominal Bore; 3-1/2" Nominal Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; BOST BRONZ Material
Alezaj
3,004 inci | 76,302 milimetri
Lungime alezaj
3 inci | 76,2 milimetri
Alezaj nominal
3 inci | 76,2 milimetri
Diametru exterior
3,505 inci | 89,027 milimetri
Diametru exterior nominal
3,5 inci | 88,9 milimetri

Aceste articole sunt similare cu cel pe care l-ai selectat.
Poți deselecta orice atribut pentru a căuta alte articole care sunt diferite în privința acelui atribut.

Găsește alternative

Reîmprospătare