Ne pare rău, achizițiile online nu sunt disponibile în țara ta.
Close

Gestionarea online a ofertelor este disponibilă doar pentru utilizatorii cu cont de firmă. Poți cere o ofertă, însă aceasta ți se va trimite prin e-mail.

Pentru opțiuni avansate și deservire personală, actualizează contul ca să fie un cont de firmă.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
În curând nu vei mai putea accesa BDIExpress cu Internet Explorer.

Microsoft renunță la asistența pentru browserul Internet Explorer care devine învechit. Microsoft recomandă trecerea la Microsoft Edge.



Sau fă clic aici pentru a descărca un alt browser. 
 

SAF 22638X 6 13/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTORPBXXXX-SAF-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTFMMmhpTUM4eE1EYzJOamM1T1RNek9UVTFNQzlKVGtSVVQxSlFRbGhZV0ZoZlUwRkdYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwZGJlZTkzODIxNDJhMWNlYWVmMmE5YmU5NjExZWE5ZGY4MmNlMmNlZGQxNTUyNWU4YmFkNDE3NDJkNTk5NTU4
1372204 Lagăre cu talpă 

TIMKEN TIMKEN

SAF 22638X 6 13/16

Descriere

TIMKEN SAF 22638X 6 13/16

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6-13/16" Bore; 9-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 24-3/4" Minimum Bolt Spacing; 27-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

# piesă

SAF 22638X 6 13/16

# piesă BDI
1372204

Detalii

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Prețul tău Cere un preț BDIExpress
CANT

Stocuri

Total: Disponibil la comandă

Categorie
Marcă
Denumire producător
TIMKEN
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / kilogram
297,37
UNSPSC
31171511
EAN
0087796309333
Grup produse – BDI
M06288
Număr de orificii de montare
4
Metodă de montare
Tapered Adapter Sleeve
Stil carcasă
4 Bolt Pillow Block
Element rulant
Spherical Roller Bearing
Material carcasă
Cast Iron
Dilatație da/nu
Non-Expansion
Bolțuri de montaj
1-1/2 Inch
Relubrifiabil
Yes
Număr de piesă inserție
22338K
Garnituri
Triple Ring Labyrinth
Configurație carcasă
2 Piece Split
Inci - metric
Inch
Alte caracteristici
Double Row
Categorie - BDI
Pillow Block
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.20.40.80
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Pillow Block
URL producător
https://www.timken.com
Număr de articol al producătorului
SAF 22638X 6 13/16
Greutate / livre
655
Descriere lungă
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6-13/16" Bore; 9-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 24-3/4" Minimum Bolt Spacing; 27-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Distanță nominală între centrele bolțurilor
26,3 inci | 668 milimetri
Lungime alezaj
11,5 inci | 292,1 milimetri
Alezaj
6,813 inci | 173,05 milimetri
Spațiere minimă bolțuri
24,75 inci | 628,65 milimetri
Spațiere maximă bolțuri
27,875 inci | 708,025 milimetri
Înălțime de la bază la centru
9,5 inci | 240 milimetri

Aceste articole sunt similare cu cel pe care l-ai selectat.
Poți deselecta orice atribut pentru a căuta alte articole care sunt diferite în privința acelui atribut.

Găsește alternative

Reîmprospătare