Ne pare rău, achizițiile online nu sunt disponibile în țara ta.
Close

Gestionarea online a ofertelor este disponibilă doar pentru utilizatorii cu cont de firmă. Poți cere o ofertă, însă aceasta ți se va trimite prin e-mail.

Pentru opțiuni avansate și deservire personală, actualizează contul ca să fie un cont de firmă.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
În curând nu vei mai putea accesa BDIExpress cu Internet Explorer.

Microsoft renunță la asistența pentru browserul Internet Explorer care devine învechit. Microsoft recomandă trecerea la Microsoft Edge.



Sau fă clic aici pentru a descărca un alt browser. 
 

HK 2218 RS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-1SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJnMVpTODVOek00TlRnd016STRORGM0TG1wd1p3fDhiMzJlOTExMmY0NzcxYzNmYjBjMzZiYmJlNDBmOGIyNWExMDg5MTVhYmRhNmM4MTQ4ODY0ZDE2ZDAzYmM0MjM
1480646 Rulmenți cu ace fără colivie de reținere 

SKF SKF

HK 2218 RS

Descriere

SKF HK 2218 RS

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 22MM Bore; 28MM Outside Diameter; 18MM Width; Needle Roller Bearing; 1 Seal; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable

# piesă

HK 2218 RS

# piesă BDI
1480646

Detalii

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock Prețul tău Cere un preț BDIExpress
CANT

Stocuri

Total: 1

Marcă
SKF
Denumire producător
SKF
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / kilogram
0,022
UNSPSC
31171512
Grup produse – BDI
B04144
Element rulant
Needle Roller Bearing
Componentă
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Incintă
1 Seal
Cu autoaliniere
No
Colivie
Yes
Număr de rânduri de role
Single Row
Separabil
No
Capăt închis
No
Inci - metric
Metric
Relubrifiabil
No
Lagăr de presiune
No
Alte caracteristici
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
Categorie - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8482.99.65.30
Substantiv
Roller Assembly with Outer Ring
Șir de cuvinte cheie
Bearing Needle
URL producător
https://www.skf.com
Greutate / livre
0.05291
Descriere lungă
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 22MM Bore; 28MM Outside Diameter; 18MM Width; Needle Roller Bearing; 1 Seal; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
Alezaj
0,866 inci | 22 milimetri
Diametru exterior
1,102 inci | 28 milimetri
Lățime
0,709 inci | 18 milimetri

Aceste articole sunt similare cu cel pe care l-ai selectat.
Poți deselecta orice atribut pentru a căuta alte articole care sunt diferite în privința acelui atribut.

Găsește alternative

Reîmprospătare