Ne pare rău, achizițiile online nu sunt disponibile în țara ta.
Close

Gestionarea online a ofertelor este disponibilă doar pentru utilizatorii cu cont de firmă. Poți cere o ofertă, însă aceasta ți se va trimite prin e-mail.

Pentru opțiuni avansate și deservire personală, actualizează contul ca să fie un cont de firmă.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
În curând nu vei mai putea accesa BDIExpress cu Internet Explorer.

Microsoft renunță la asistența pentru browserul Internet Explorer care devine învechit. Microsoft recomandă trecerea la Microsoft Edge.



Sau fă clic aici pentru a descărca un alt browser. 
 

MU1209CAHX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-STL-2RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJnNVlTOHhNRE0zTXpNNU16TXhOemt4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDFOVVRGOHlVa0pRVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGYwZGZmY2MxYTg5Y2MwZGU1ZDRkMmYwMmNkZDExOGFiM2Q3ZDU4MDE1MzRmNmNmY2RjYzcyMTA4NzJmYzgwYzU
19373313 Rulmenți cu role cilindrice 

NSK NSK

MU1209CAHX

Descriere

NSK MU1209CAHX

Cylindrical Roller Bearing; 45MM Bore; Straight; 85.039MM Outside Diameter; 19MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C5-Extra-Extra Loose Internal Clearance

# piesă

MU1209CAHX

# piesă BDI
19373313

Detalii

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Prețul tău Cere un preț BDIExpress
CANT

Stocuri

Total: Disponibil la comandă

Marcă
NSK
Denumire producător
NSK
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / kilogram
0,499
UNSPSC
31171547
Grup produse – BDI
B04144
Profil alezaj
Straight
Material colivie
Steel
Clasă de precizie
RBEC 1 | ISO P0
Număr de rânduri de role
Single Row
Separabil
Outer Ring - Both Sides
Element rulant
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Inel de oprire
No
Joc intern
C5-Extra-Extra Loose
Colivie
Yes
Relubrifiabil
Yes
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring
Categorie - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8482.50.00.00
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Cylindrical
URL producător
https://www.nsk.com
Număr de articol al producătorului
MU1209CAHX
Descriere lungă
Cylindrical Roller Bearing; 45MM Bore; Straight; 85.039MM Outside Diameter; 19MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C5-Extra-Extra Loose Internal Clearance
Alezaj
1,772 inci | 45 milimetri
Lățime
0,748 inci | 19 milimetri
Diametru exterior
3,348 inci | 85,039 milimetri

Aceste articole sunt similare cu cel pe care l-ai selectat.
Poți deselecta orice atribut pentru a căuta alte articole care sunt diferite în privința acelui atribut.

Găsește alternative

Reîmprospătare